MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motor kondenzátor Start 3/4 LE 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVT 4K110

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motor kondenzátor Start 3/4 LE 3450 115/230v 56c Odp

Tétel: AD8FVT Modell: 5KC39NN50X-GKereszthivatkozás: 4K110
€545.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.66 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők11.2/5.6
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc3450
Teljes hossz11.875 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengely típusaKulcsos
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaTest Dia.KeretTeljes hosszForgásSzolgáltatási tényezőA tengely hosszaTengely típusaÁr
MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motor kondenzátor Start 1/3 LE 3450 115/230v 56j | AC2GGZ 2K366 5KC37FN65X-GKondenzátor-Start5.66 "56J11.25 "Cmwse1.752.375 "Menetes 7 / 16-20 UNF-2A€427.17
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor osztott fázisú 1/3 LE 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409 5KH39EN2552BXOsztott fázisú5.61 "56C11 "Cmwse1.751.875 "Kulcsos€285.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motor kondenzátor Start 3/4 LE 3450 115/230v 56c Odp
€545.59 /Mértékegység