MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motor kondenzátor Start 1/3 LE 3450 115/230v 56j | AC2GGZ 2K366

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G motorkondenzátor indítás 1/3 Hp 3450 115 / 230v 56j

Tétel: AC2GGZ Típus: 5KC37FN65X-GKereszthivatkozás: 2K366
€516.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.66 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők6.4 / 3-3.2
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc3450
Teljes hossz11.25 "
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.75
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengely típusaMenetes 7 / 16-20 UNF-2A
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8501405040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaTest Dia.KeretTeljes hosszForgásSzolgáltatási tényezőA tengely hosszaTengely típusaÁr
MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor osztott fázisú 1/3 LE 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409 5KH39EN2552BXOsztott fázisú5.61 "56C11 "Cmwse1.751.875 "Kulcsos€285.61
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motor kondenzátor Start 3/4 LE 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVT 4K110 5KC39NN50X-GKondenzátor-Start5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Kulcsos€450.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G motorkondenzátor indítás 1/3 Hp 3450 115 / 230v 56j
€516.88 /Mértékegység