POLARIS ITO-1/0B szigetelt csatlakozó eltolás 2 oldalas 1/0 | AG4VHB 34UJ03

POLARIS ITO-1/0B szigetelt csatlakozó eltolás 2 oldalas 1/0

Tétel: AG4VHB Modell: ITO-1/0BKereszthivatkozás: 34UJ03

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt többcsapos csatlakozó
test anyagaAlumínium
Csatlakozó típusaKétoldalas bejegyzés, Z
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Head StyleHex
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz1.62 "
Max. Vezetõméret1/0 AWG
Min. Vezetõméret14 AWG
Csavar anyagaÓnozott acél
Stud méret3 / 16 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • Portok száma (2)
    • Közvetlen temetkezés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar anyagaKábel méret kódCsatlakozó típusaStud mérettípusSzélességHead StyleTételÁr
POLARIS IPLG1-3B szigetelt csatlakozó többcsapos 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BAcél1 AWGEgyoldalas bejegyzés, L3 / 16 "Többérintéses1.62 "RéseltSzigetelt csatlakozó-
ajánlatkérés
POLARIS IPLG6-3B szigetelt csatlakozó Többcsapos 6-14 Awg AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BAcél6 AWGEgyoldalas bejegyzés, L1 / 8 "Többérintéses1.12 "RéseltSzigetelt csatlakozó-
ajánlatkérés
POLARIS ISR-1 / 0B szigetelt csatlakozó In-line 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BAcél1/0 AWGKétoldalas bejegyzés, T3 / 16 "Soron belüli csatlakozás0.9 "HexSzigetelt csatlakozó€54.79
POLARIS ISR-250B szigetelt csatlakozó, sorban 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAlumínium250 kcmilKétoldalas bejegyzés, T5 / 16 "Soron belüli csatlakozás1.19 "HexSzigetelt csatlakozó€79.42
POLARIS ISR-350B szigetelt csatlakozó In-line 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAlumínium350 kcmilKétoldalas bejegyzés, T5 / 16 "Soron belüli csatlakozás1.32 "HexSzigetelt csatlakozó€100.08
POLARIS ISR-500B szigetelt csatlakozó, sorban 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500BAlumínium500 kcmilKétoldalas bejegyzés, T5 / 16 "Soron belüli csatlakozás1.62 "HexSzigetelt csatlakozó€146.01
POLARIS IPL1/0-3B szigetelt csatlakozó Többcsapos 1/0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BAcél1/0 AWGKétoldalas bejegyzés, Z3 / 16 "Többérintéses1.62 "HexSzigetelt csatlakozó€66.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLARIS ITO-1/0B szigetelt csatlakozó eltolás 2 oldalas 1/0