MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 sugárszivattyús motor | AJ2NCA C1169

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 sugárszivattyú motor

Raktáron
Tétel: AJ2NCA Típus: 5KC36MN2508XKereszthivatkozás: C1169

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€174.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők10.8/5.4
Veszélyes helyosztály2C
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával megegyező
RPM3450
Szolgáltatási tényező1.90
HővédelemAutomatikus
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)44.93
Hajószélesség (cm)19.53
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: L
    • Hajtásvég csapágy: ZÁRVA
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 sugárszivattyú motor
€174.82 /Mértékegység