MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y azonnali fordulatszámú motor 1/3 LE 1725 ford./perc 115 V | AE6MME 5U180

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y azonnali fordulatszámú motor 1/3 LE 1725 115 / perc XNUMX V

Raktáron
Tétel: AE6MME Modell: 5KC35JNA887YKereszthivatkozás: 5U180

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€777.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAzonnali hátramenet
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56
Teljes terhelésű erősítők6.3
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Motoros alkalmazásGarázs / kapunyitó
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésAlap / Stud
Adattábla fordulat / perc1725
Vezetékek száma5
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8501404040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y azonnali fordulatszámú motor 1/3 LE 1725 115 / perc XNUMX V
€777.56 /Mértékegység