MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Általános rendeltetésű motor 1/3 LE 3450 Rpm 115/230v | AF7NAN 21YZ89 / C1419

MARATHON MOTORS 5KC33FN31 általános célú motor 1/3 LE 3450 ford./perc 115/230 V

Raktáron
Tétel: AF7NAN Típus: 5KC33FN31Kereszthivatkozás: 21YZ89 / C1419

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€501.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.6/2.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely8.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság57.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz10 9 / 16 "
Fázis1
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Feszültség115/230
2 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.299
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8501513040

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percTeljes terhelésű erősítőkHPNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0093 Általános rendeltetésű motor Szénacél Tefc 1/2 LE 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKQ 1K128 / E265 5KCR46MN00931725/14255.8-5.6/2.9-2.81/274.0%-1701-18001701-18001.25€801.93
MARATHON MOTORS 5KCR49UN0107 Általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 1 LE 1725/1425 rpm 56c | AA9ZKX 1K134 / EG283 5KCR49UN01071725/142511.8-11.4/5.9-5.7177.4%-1701-18001701-18001.15€678.91
MARATHON MOTORS 5KC49SN2156X Motor kondenzátor Start 1.5 LE 3450 115/230v 56c Tefc | AC2GHP 2K389 / C855 5KC49SN2156X345016.4/8.21.5-13 "-3001-36001.0€954.56
MARATHON MOTORS 056C34F5324 Általános rendeltetésű motor 1 LE 3450 rpm 115/208-230v | AF7NAL 21YZ87 / G518 056C34F5324345012.4 / 6.7-6.2172%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.15€692.36
MARATHON MOTORS 5KC32GN25 általános rendeltetésű motor 1/4 LE 1725 rpm 115/230v | AF7NAM 21YZ88 / G1511 5KC32GN2517255.4/2.71/455%10 5 / 16 "1701-18001701-18001.00€546.00
MARATHON MOTORS 5KC35MN73 Általános rendeltetésű motor 1/3 LE 1725 rpm 115/230v | AF7NAP 21YZ90 / G1513 5KC35MN7317256.0/3.01/364%10 15 / 16 "1701-18001701-18001.15€626.37
MARATHON MOTORS 5KC42GN0018 Általános rendeltetésű motor 1/2 LE 1725 rpm 115/230v | AF7NAR 21YZ92 / G1515 5KC42GN001817258.6/4.31/264%11 "1701-18001701-18001.15€719.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC33FN31 általános célú motor 1/3 LE 3450 ford./perc 115/230 V
€501.34 /Mértékegység