MARATHON MOTORS 5KC49SN2156X Motor kondenzátor Start 1.5 LE 3450 115/230v 56c Tefc | AC2GHP 2K389 / C855

MARATHON MOTORS 5KC49SN2156X Motor kondenzátor Start 1.5 LE 3450 115/230v 56c Tefc

Raktáron
Tétel: AC2GHP Típus: 5KC49SN2156XKereszthivatkozás: 2K389 / C855

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€954.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.42 "
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők16.4/8.2
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc3450
Teljes hossz13 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengely típusaKulcsos
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.84
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percTeljes terhelésű erősítőkHPNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0093 Általános rendeltetésű motor Szénacél Tefc 1/2 LE 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKQ 1K128 / E265 5KCR46MN00931725/14255.8-5.6/2.9-2.81/274.0%-1701-18001701-18001.25€801.93
MARATHON MOTORS 5KCR49UN0107 Általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 1 LE 1725/1425 rpm 56c | AA9ZKX 1K134 / EG283 5KCR49UN01071725/142511.8-11.4/5.9-5.7177.4%-1701-18001701-18001.15€678.91
MARATHON MOTORS 056C34F5324 Általános rendeltetésű motor 1 LE 3450 rpm 115/208-230v | AF7NAL 21YZ87 / G518 056C34F5324345012.4 / 6.7-6.2172%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.15€692.36
MARATHON MOTORS 5KC32GN25 általános rendeltetésű motor 1/4 LE 1725 rpm 115/230v | AF7NAM 21YZ88 / G1511 5KC32GN2517255.4/2.71/455%10 5 / 16 "1701-18001701-18001.00€546.00
MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Általános rendeltetésű motor 1/3 LE 3450 Rpm 115/230v | AF7NAN 21YZ89 / C1419 5KC33FN3134505.6/2.81/357.5%10 9 / 16 "3001-36003001-36001.15€501.34
MARATHON MOTORS 5KC35MN73 Általános rendeltetésű motor 1/3 LE 1725 rpm 115/230v | AF7NAP 21YZ90 / G1513 5KC35MN7317256.0/3.01/364%10 15 / 16 "1701-18001701-18001.15€626.37
MARATHON MOTORS 5KC42GN0018 Általános rendeltetésű motor 1/2 LE 1725 rpm 115/230v | AF7NAR 21YZ92 / G1515 5KC42GN001817258.6/4.31/264%11 "1701-18001701-18001.15€719.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49SN2156X Motor kondenzátor Start 1.5 LE 3450 115/230v 56c Tefc
€954.56 /Mértékegység