Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4142-D csőjelölő torony vízzöld 4-6 hüvelykes | AF3TVV 8CWX8

BRADY 4142-D csőjelölő torony vízzöld 4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3TVV Modell: 4142-DKereszthivatkozás: 8CWX8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7285-1 Pipe Marker Tower víz 2-1/2 - 7-7/8 In | AE9TDU 6M404 7285-12-1/2" to 7-7/8"4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower vízzöld 3/4 - 2-3/8 In | AE9TEH 6M458 7285-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 20474 Pipe Marker Tower Water 1 In.h | AF3TCT 8CR08 20474-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€45.94
BRADY 15595 Pipe Marker Tower Water Green | AF4HVH 8XEC7 15595-12 "Öntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€185.60
BRADY 4142-C csőjelölő torony víz 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4JUB 8YDY3 4142-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 4142-B csőjelölő torony víz 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4MTK 9CMM8 4142-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.78
BRADY 41478 Pipe Marker Tower Water Green | AF4QFN 9FA77 41478-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€218.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4142-D csőjelölő torony vízzöld 4-6 hüvelyk
€27.09 /Mértékegység