MARATHON MOTORS 5K49MN6126T K1487 HVAC motor | AJ2LJL K1487

MARATHON MOTORS 5K49MN6126T K1487 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LJL Típus: 5K49MN6126TKereszthivatkozás: K1487

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,223.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)65
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56
Teljes terhelésű erősítők2.1-2.0/1.0
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
FelszerelésWB
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis3
RPM1140/950
Szolgáltatási tényező1.50
HővédelemAutomatikus
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501514040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: P
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN6126T K1487 HVAC motor
€1,223.26 /Mértékegység