Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV47 Vágásálló kesztyű Sandy Nitrile L Pr | AB8VMT

CONDOR 29JV47 Vágásálló kesztyű Sandy Nitrile L Pr

Raktáron
Tétel: AB8VMT Modell: 29JV47

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok500-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagNagy teljesítményű polietilén
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNagy teljesítményű polietilén
Hossz10 "
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagTermészetes gumi
SzúrásállóNem
MéretL
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI vágott grammokANSI / ISEA vágási szintNyomtávHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV49 Vágásálló kesztyű Sandy Nitril 2xl Pr | AB8VMV 29JV49500-nél nagyobb21311 "2XL2€2.00
CONDOR 29JV53 Vágásálló kesztyűk Sandy Nitrile Xl Pr | AB8VMX 29JV531000-nél nagyobb31010.5 "XL2€19.14
CONDOR 29JV54 Vágásálló kesztyű Sandy Nitril 2xl Pr | AB8VMY 29JV541000-nél nagyobb31011 "2XL2€19.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV47 Vágásálló kesztyű Sandy Nitrile L Pr
€2.00 /csomag