MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Veszélyes hely motor, 350 LE, 3 fázisú, 1785 típustábla RPM, 460 feszültség | CD2WRE 53DE30

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Veszélyes helyzetű motor, 350 LE, 3-fázisú, 1785-es névtábla fordulat / perc, 460 feszültség

Raktáron
Tétel: CD2WRE Típus: 449TTGS16557Kereszthivatkozás: 53DE30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€84,283.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret447 / 9T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők395.0
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP350
Hz60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz10 "
Hossz kevesebb tengely19.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes hely
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
Adattábla fordulat / perc1785
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság50.5%
SzámCC003A
Teljes hossz28.25 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.3.375 "
A tengely hossza8.5 "
Hőmérséklet KódT3B
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1485
Hajó magassága (cm)74.7
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8501538040

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHatékonysági csoportKeretAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Veszélyes hely motor, 10 LE, 3 fázisú, 1765 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD3HRU 454X77 215TTGND6526Egyik semPrémium hatékony215T176591.7%22.625 "1.153 / 8 "€4,451.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Veszélyes helyzetű motor, 350 LE, 3-fázisú, 1785-es névtábla fordulat / perc, 460 feszültség
€84,283.05 /Mértékegység