MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Veszélyes hely motor, 10 LE, 3 fázisú, 1765 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD3HRU 454X77

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Veszélyes helyzetű motor, 10 LE, háromfázisú, 3-ös névtábla fordulat / perc, 1765/230 feszültség

Raktáron
Tétel: CD3HRU Típus: 215TTGND6526Kereszthivatkozás: 454X77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,451.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportPrémium hatékony
Keret215T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők26.6/13.3
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz8 "hogy 11"
Hossz kevesebb tengely19.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes hely
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaVeszélyes hely
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1765
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság91.7%
Teljes hossz22.625 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza3.375 "
Hőmérséklet KódT3B
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.65
Hajó magassága (cm)36.53
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)45.72

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHatékonysági csoportKeretAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Veszélyes hely motor, 350 LE, 3 fázisú, 1785 típustábla RPM, 460 feszültség | CD2WRE 53DE30 449TTGS16557T-statNEMA Premium hatékony447 / 9T178550.5%28.25 "1.003.375 "€84,283.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Veszélyes helyzetű motor, 10 LE, háromfázisú, 3-ös névtábla fordulat / perc, 1765/230 feszültség
€4,451.72 /Mértékegység