MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 460, 350 LE | CD3QCQ 53UF19

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 General Purpose Motor, 3-Phase, Voltage 460, 350 HP

Raktáron
Tétel: CD3QCQ Típus: 447TSTDN16047Kereszthivatkozás: 53UF19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€30,993.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret447TS
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők395.0
HP350
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely34.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1785
Névleges hatékonyság87.5%
SzámCC003A
Teljes hossz39.5 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.375 "
A tengely hossza4.75 "
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1003.5

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 General Purpose Motor, 3-Phase, Voltage 460, 350 HP
€30,993.45 /Mértékegység