MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 25 LE 230/460v | AF6MZU 19YR45 / U873A

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 25 Hp 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AF6MZU Modell: 284TTFNA16832Kereszthivatkozás: 19YR45 / U873A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,157.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
befejezKék epoxi
Keret284T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők62/31
HP25
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely21.375 "
Motoros alkalmazásHűtő tornyok
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1772
Névleges hatékonyság93.6
Teljes hossz26.187 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.875 "
A tengely hossza4 13 / 16 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség230/460
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 210.6
Hajó magassága (cm)62.26
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8501528040

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont - U873 / 284TTFPA4545

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 25 Hp 230 / 460v
€8,157.25 /Mértékegység