MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor 3 fázis 15 LE 1775 Rpm 230/460v | AD6ENK 44Z506 / E2122

MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor 3 fázisú 15 Hp 1775 Rpm 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AD6ENK Modell: 254TTFL16026Kereszthivatkozás: 44Z506 / E2122

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,829.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret254T
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők37.5/18.8
HP15
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely19 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1775
Névleges hatékonyság92.4%
Sebességek száma1
Teljes hossz23.38 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza4.375 "
Feszültség230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.3
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont - E996 / 254TTFL14026

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésKeretKeret anyagAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Motor 1 LE 1735 Rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040Bázis143TÖntöttvas173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,267.97
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Motor 2 LE 1755 Rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045Bázis145TÖntöttvas175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,568.64
MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Motor 5 LE 1755 Rpm 230/460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056Bázis184TÖntöttvas175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,819.77
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Motor 3 fázis 1 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Bázis143THengerelt acél176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€1,204.53
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Motor 3 fázisú 1.5 LE 1750 RPM 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Bázis145THengerelt acél175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€1,119.26
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3-fázisú 1-1/2 LE 1750 RPM 200V | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Bázis145THengerelt acél175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€649.88
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3 fázis 1 LE 1170 Rpm 208-230/460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Bázis145THengerelt acél117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€1,264.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor 3 fázisú 15 Hp 1775 Rpm 230 / 460v
€3,829.58 /Mértékegység