MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Általános rendeltetésű motor | AJ2LXH SY010

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Általános használatú motor

Raktáron
Tétel: AJ2LXH Típus: 254TPFSA10088Kereszthivatkozás: SY010

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,826.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40
AssemblyF1 (F2 módosítás elérhető)
AdóFolyamatos
Hatékonyság94%
HázTEFC
Keret254TC
Teljes terhelésű erősítők18
HP15
Hz120
Szigetelési osztályH
kW11.2
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignPM
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemTermosztátok (normál állapotban zárt)
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 176.4
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)78.11
Hajószélesség (cm)55.25
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Indítási típus: CSAK INVERTER
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 54
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6309
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6210
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 20: 1

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésHázKeretNEMA DesignFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPHzÁr
MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Általános rendeltetésű motor | AJ2LRT SY005 056PNRA10103MerevTENVS56ZB230/4606.7/3.55291€1,810.03
MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Általános rendeltetésű motor | AJ2LUA SY001 056PNRA10100MerevTENVS56ZB230/4601.9/0.81/291€953.27
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Általános rendeltetésű motor | AJ2LUG SY003 056PNRA10101MerevTENVS56ZB230/4603.44/1.71191€1,108.20
MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Általános rendeltetésű motor | AJ2MNE SY004 056PNRA10102MerevTENVS56ZB230/4605.4/2.71.591€1,348.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Általános használatú motor
€4,826.19 /Mértékegység