MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Általános rendeltetésű motor | AJ2LRT SY005

MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2LRT Típus: 056PNRA10103Kereszthivatkozás: SY005

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,810.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40
AssemblyF1 (F2 módosítás elérhető)
AdóFolyamatos
HatékonyságN / A%
HázTENV
KeretS56Z
Teljes terhelésű erősítők6.7/3.55
HP2
Hz91
Szigetelési osztályF
kW1.49
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Kezdő típus: A VONAL KÖZÖTT
    • KVA kód: K
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésHázKeretNEMA DesignFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPHzÁr
MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Általános rendeltetésű motor | AJ2LUA SY001 056PNRA10100MerevTENVS56ZB230/4601.9/0.81/291€953.27
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Általános rendeltetésű motor | AJ2LUG SY003 056PNRA10101MerevTENVS56ZB230/4603.44/1.71191€1,108.20
MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Általános rendeltetésű motor | AJ2LXH SY010 254TPFSA10088C-Face merevTEFC254TCPM4601815120€4,826.19
MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Általános rendeltetésű motor | AJ2MNE SY004 056PNRA10102MerevTENVS56ZB230/4605.4/2.71.591€1,348.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Általános rendeltetésű motor
€1,810.03 /Mértékegység