MARATHON MOTORS 254THEN8058 Vector Motor 7-1/2 LE 3600 Rpm 230/460v | AF8KVP 26WC69 / Y982

MARATHON MOTORS 254THEN8058 Vector Motor 7-1 / 2 Hp 3600 Rpm 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AF8KVP Modell: 254THEN8058Kereszthivatkozás: 26WC69 / Y982

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,147.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisMerev
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
Kódoló elfogadhatóIgen
Jeladó tengely1"
befejezKék
Keret254TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők22.0/11.0
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályF
Szigetelési funkcióMax őr
Max. Működési frekvencia120 Hz
Max. Sebesség3600 RPM
Motoros alkalmazásdaruk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaVeszélyes hely
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
Adattábla fordulat / perc1782
NEMA DesignA
Névleges hatékonyság91.7
Teljes hossz30.187 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza3.75 "
Sebességtartomány2000: 1 CT
HővédelemT-stat
Feszültség230/460
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 154.8
Hajó magassága (cm)51.84
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHatékonysági csoportKeretTengely Dia.A tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPAdattábla fordulat / percÁr
MARATHON MOTORS 143THEN8034 Vector Motor 1 LE 3600 Rpm 230/460v | AF8KVK 26WC65 / Y978 143AKKOR803421.437 "prémium143TC7 / 8 "2.125 "3.0/1.511756€12,526.82
MARATHON MOTORS 145THEN8034 Vector Motor 2 LE 3600 Rpm 230/460v | AF8KVL 26WC66 / Y979 145AKKOR803421.437 "Epact145TC7 / 8 "2.125 "5.8/2.921750€13,009.77
MARATHON MOTORS 182THES8048 Vector Motor 3 LE 3600 Rpm 230/460v | AF8KVM 26WC67 / Y980 182THES804824 13 / 16 "Standard 182TC1.125 "2.625 "8.2/4.131745€11,841.65
MARATHON MOTORS 213THES8053 Vector Motor 5 LE 3600 Rpm 230/460v | AF8KVN 26WC68 / Y981 213THES805326.187 "prémium213TC1.375 "3.125 "13/6.551765€12,464.25
MARATHON MOTORS 254THEN8059 Vector Motor 10 LE 3600 RPM 230/460v | AF8KVQ 26WC70 / Y983 254AKKOR805930.187 "prémium254TC1.625 "3.75 "27.0/13.5101775€14,813.43
MARATHON MOTORS 256THEN17031 Vector Motor 15 LE 3600 RPM 230/460v | AF8KVR 26WC71 / Y984 256AKKOR1703131 15 / 16 "prémium256TC1.625 "3.75 "36 / 18-30 / 15151770€15,609.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 254THEN8058 Vector Motor 7-1 / 2 Hp 3600 Rpm 230 / 460v
€14,147.02 /Mértékegység