Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1887-020 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 2 x 2 méret, PVC | AC9LJQ 3HFT9

SPEARS VALVES 1887-020 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 2 x 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LJQ Modell: 1887-020Kereszthivatkozás: 3HFT9
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
€9.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz2"
AnyagPVC
Max. Nyomás200 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret2"
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS VALVES 1887-030 Mellék, menetes egyvég, 80. táblázat, 2 x 3 méret, PVC | AC9LJR 3HFU1 1887-0303"€9.09
SPEARS VALVES 1887-040 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 2 x 4 méret, PVC | AC9LJT 3HFU2 1887-0404"€12.50
SPEARS SZELEPEK 1887-060 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2 x 6 méret, PVC | AC9LJU 3HFU3 1887-0606"€18.63
SPEARS VALVES 1887-120 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 2 x 12 méret, PVC | AC9LJV 3HFU4 1887-12012 "€26.28
SPEARS VALVES 1887-160 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 2 x 16 méret, PVC | BU7MDD 1887-160-€16.53
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1887-020BC Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2 x 2 méret, PVC | BU7QMH 1887-020BC-€6.13
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1887-035 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2 x 3-1/2 méret, PVC | BU7QMK 1887-035-€5.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1887-020 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 2 x 2 méret, PVC
€9.76 /Mértékegység