MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 10 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3 fázisú, 3505 adattábla RPM, 230/460 feszültség | CD2LJR 52NU23

MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 10 LE szorosan összekapcsolt szivattyúmotor, 3-fázisú, 3505-es adattábla fordulat / perc, 230/460 feszültség

Raktáron
Tétel: CD2LJR Modell: 215TTFBD6006Kereszthivatkozás: 52NU23

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,990.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret215JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők23.0/11.5
HP10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely17.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3505
Névleges hatékonyság90.2%
SzámCC003A
Teljes hossz22.125 "
Fázis3
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4.25 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.9

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros alkalmazásHatékonysági csoportKeretMotor tengely kialakításaAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományÁr
MARATHON MOTORS 284TTFCD6006 Szivattyús motor 3 fázisú 25 LE 3560 230/460v 284jm | AF8FWE 25VD75 / GT3127A / 284TTFCA6006 284TTFCD6006SzivattyúkNEMA Premium284JMJM Menetes356091.730 15 / 16 "3001-3600€5,422.39
MARATHON MOTORS 284TTFCD6032 Szivattyús motor 3 fázisú 25 LE 1780 230/460v 284jm | AF8FWF 25VD76 / GT3128A / 284TTFCA6032 284TTFCD6032SzivattyúkNEMA Premium284JMJM Menetes178093.630 15 / 16 "1701-1800€6,135.89
MARATHON MOTORS 256TTFL16004 U351A zárt szivattyús motor | AJ2NRF U351A 256TTFL16004--256JM-----€6,072.08
MARATHON MOTORS 213TTFBD6006 7-1/2 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3-fázisú, 3525 típustábla RPM | CD2FJA 52NU19 213TTFBD6006SzivattyúNEMA Premium hatékony213JMKulcsos352590.2%20.625 "3001-3600€2,827.02
MARATHON MOTORS 213TTFBD6031 7-1/2 LE zárt szivattyús motor, 3-fázisú, 1770 adattábla RPM | CD2LJP 52NU21 213TTFBD6031SzivattyúNEMA Premium hatékony213JMKulcsos177086.5%20.625 "1701-1800€2,854.32
MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3-fázisú, 1770 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2LJU 52NU25 215TTFBD6031SzivattyúNEMA Premium hatékony215JMKulcsos177092.4%22.125 "1701-1800€4,041.63
MARATHON MOTORS 215TTFBD6033 10 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3-fázisú, 1770 típustábla RPM, 575 feszültség | CD2LJV 52NU26 215TTFBD6033SzivattyúNEMA Premium hatékony215JMKulcsos177092.4%22.125 "1701-1800€3,988.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 10 LE szorosan összekapcsolt szivattyúmotor, 3-fázisú, 3505-es adattábla fordulat / perc, 230/460 feszültség
€2,990.76 /Mértékegység