MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3-fázisú, 1770 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2LJU 52NU25

MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 LE szorosan összekapcsolt szivattyúmotor, 3-fázisú, 1770-es adattábla fordulat / perc, 230/460 feszültség

Raktáron
Tétel: CD2LJU Modell: 215TTFBD6031Kereszthivatkozás: 52NU25

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,645.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret215JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők24.4/12.2
HP10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely17.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1770
Névleges hatékonyság92.4%
SzámCC003A
Teljes hossz22.125 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4.25 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros alkalmazásHatékonysági csoportKeretMotor tengely kialakításaAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományÁr
MARATHON MOTORS 284TTFCD6006 Szivattyús motor 3 fázisú 25 LE 3560 230/460v 284jm | AF8FWE 25VD75 / GT3127A / 284TTFCA6006 284TTFCD6006SzivattyúkNEMA Premium284JMJM Menetes356091.730 15 / 16 "3001-3600€4,891.53
MARATHON MOTORS 284TTFCD6032 Szivattyús motor 3 fázisú 25 LE 1780 230/460v 284jm | AF8FWF 25VD76 / GT3128A / 284TTFCA6032 284TTFCD6032SzivattyúkNEMA Premium284JMJM Menetes178093.630 15 / 16 "1701-1800€6,013.17
MARATHON MOTORS 256TTFL16004 U351A zárt szivattyús motor | AJ2NRF U351A 256TTFL16004--256JM-----€5,950.65
MARATHON MOTORS 213TTFBD6006 7-1/2 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3-fázisú, 3525 típustábla RPM | CD2FJA 52NU19 213TTFBD6006SzivattyúNEMA Premium hatékony213JMKulcsos352590.2%20.625 "3001-3600€2,550.26
MARATHON MOTORS 213TTFBD6031 7-1/2 LE zárt szivattyús motor, 3-fázisú, 1770 adattábla RPM | CD2LJP 52NU21 213TTFBD6031SzivattyúNEMA Premium hatékony213JMKulcsos177086.5%20.625 "1701-1800€2,618.08
MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 10 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3 fázisú, 3505 adattábla RPM, 230/460 feszültség | CD2LJR 52NU23 215TTFBD6006SzivattyúNEMA Premium hatékony215JMKulcsos350590.2%22.125 "3001-3600€2,737.33
MARATHON MOTORS 215TTFBD6033 10 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3-fázisú, 1770 típustábla RPM, 575 feszültség | CD2LJV 52NU26 215TTFBD6033SzivattyúNEMA Premium hatékony215JMKulcsos177092.4%22.125 "1701-1800€3,598.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 LE szorosan összekapcsolt szivattyúmotor, 3-fázisú, 1770-es adattábla fordulat / perc, 230/460 feszültség
€3,645.97 /Mértékegység