MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Veszélyes hely motor, 7 1/2 LE, 3 fázis | CH6JCQ 482P88

MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 veszélyes hely motor, 7 1/2 LE, 3 fázis

Raktáron
Tétel: CH6JCQ Típus: 213TTGCD6501Kereszthivatkozás: 482P88

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,826.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret213T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők18.2 / 9.1A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
Veszélyes helyosztály1 D / 2 F, G
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Ólomhossz8"
Hossz kevesebb tengely16 1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásVeszélyes hely
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
Adattábla fordulat / perc3525
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság89.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz19 5 / 8 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
A tengely hossza3 3 / 8 "
Hőmérséklet KódT3B
Feszültség230 / 460V AC
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.2
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHzHatékonysági csoportHázSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásÁr
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/3 LE T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"11 33 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€1,003.54
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/2 LE T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"11 33 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€916.18
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3/4 LE T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€1,005.32
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tenv 1/3 LE T3b | AB3JNM 1TU4 56T17E1551650/60-Teljesen zárt, nem szellőzőB6"9.25 "40 fok CVeszélyes helyek€834.66
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/2 LE T3b | AB3JNN 1KE5 56T17G1555050/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€906.82
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3/4 LE T3b | AB3JNP 1KE6 56T17G1555150/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€829.77
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/2 LE T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€949.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 veszélyes hely motor, 7 1/2 LE, 3 fázis
€3,826.92 /Mértékegység