MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 7-1/2LE | AF8PUR GT3416

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Közel összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 7-1 / 2 LE

Raktáron
Tétel: AF8PUR Modell: 213TTFB6037Kereszthivatkozás: GT3416

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,028.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret213JP
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely16.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaJP menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1770
Névleges hatékonyság91.7%
Teljes hossz24 9 / 16 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza8.187 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.6
Hajó magassága (cm)36.53
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretKeret anyagRPM tartományA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyÁr
MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 50LE 230/460v | AF8PWN GT3436 326TTFCA601237 "326JPÖntöttvas3001-36008.5 "112.0/56.05028.875 "€8,775.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Közel összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 7-1 / 2 LE
€3,028.50 /Mértékegység