MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 200, 7-1/2 LE | CD3RPT 52ZV94

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Általános rendeltetésű motor, 3 fázis, 200 feszültség, 7-1/2 LE

Raktáron
Tétel: CD3RPT Típus: 213TTDWD16334Kereszthivatkozás: 52ZV94

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,783.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret213T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők23.0
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely13 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1765
Névleges hatékonyság81.5%
SzámCC003A
Teljes hossz17 5 / 16 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.5 "
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)37.47
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.55
HS-kód8501524000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Általános rendeltetésű motor, 3 fázis, 200 feszültség, 7-1/2 LE
€1,783.38 /Mértékegység