MARATHON MOTORS 213TCDW7027 Zárt csatolású szivattyúmotor 5 LE 1730 rpm | AF8LFG 131605.00

MARATHON MOTORS 213TCDW7027 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor: 5 LE 1730 Rpm

Raktáron
Tétel: AF8LFG Típus: 213TCDW7027Kereszthivatkozás: 131605.00

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,595.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret213JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők28.0
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely15 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJM Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1730
Névleges hatékonyság78.5%
Teljes hossz19 15 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4.25 "
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percHatékonysági csoportKeretNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
MARATHON MOTORS 182TCDW7074 Zárt csatolású szivattyúmotor 2 LE 1750 rpm | AF8LFB 132073.00 182TCDW70741750Standard 182JM75.5%14 13 / 16 "1701-1800115/23023.0/11.5€1,963.02
MARATHON MOTORS 182TCDW7318 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 LE 3500 rpm | AF8LFC 26ZY36 / Z406A 182TCDW73183500Standard 182JM75.5%15 5 / 16 "3001-3600115/23032.0/16.1€1,696.52
MARATHON MOTORS 184TBDW17007 Zárt csatolású szivattyúmotor 5 LE 3500 rpm | AF8LFD 131641.00 184TBDW170073500Standard 184JM80%16 5 / 16 "3001-360023022.0€2,161.12
MARATHON MOTORS 213TCDW7002 Zárt csatolású szivattyúmotor 7.5 LE 3470 rpm | AF8LFF 140642.00 213TCDW70023470Standard 213JM78.5%18.437 "3001-360023037.0€2,223.07
MARATHON MOTORS 215TBDW7027 zárt szivattyús motor 10 LE 1730 ford./perc | AF8LFH 26ZY41 / Z413 215TBDW70271730Standard 215JM82.5%21.187 "1701-180023044.0€3,881.46
MARATHON MOTORS 215TCDW7002 Zárt csatolású szivattyúmotor 10 LE 3465 rpm | AF8LFJ 140644.00 215TCDW70023465Standard 215JM81.5%19 15 / 16 "3001-360023047.0€2,516.15
MARATHON MOTORS 215TBDW7029 zárt szivattyús motor7.5 LE 1733 ford./perc | AH2GNE 26ZY42 / Z411 215TBDW70291730Normál Hatékony215JM84.0%19 15 / 16 "1701-180023034.5€4,417.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TCDW7027 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor: 5 LE 1730 Rpm
€2,595.32 /Mértékegység