MARATHON MOTORS 184TTDBD6032 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 5 LE | AF8LDP 26ZX99 / GT0413A / 184TTDB6032

MARATHON MOTORS 184TTDBD6032 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú 5 LE

Raktáron
Tétel: AF8LDP Típus: 184TTDBD6032Kereszthivatkozás: 26ZX99 / GT0413A / 184TTDB6032

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,613.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret184JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők14.0-12.8/6.4
HP5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely13.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1755
Névleges hatékonyság89.5%
Teljes hossz17.375 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4.25 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)32.59
Hajó hossza (cm)46.89
Hajószélesség (cm)36.5
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságHatékonysági csoportKeretTeljes hosszRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 182TTDBD6007 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 5 LE | AF8LDH 26ZX93 / GT0412A / 182TTDB6007 182TTDBD600788.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,476.88
MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 fázisú 3 LE | AF8LDK 26ZX95 / GT0410A / 182TTDB6032 182TTDBD603289.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,444.51
MARATHON MOTORS 184TTDBD6007 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 7-1/2 LE | AF8LDM 26ZX97 / GT0415A / 184TTDB6007 184TTDBD600788.5%NEMA Premium184JM17.375 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,686.38
MARATHON MOTORS 182TTDBD6012 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 5 LE 3450rpm 184jp | AG3CEP 32UP91 / GT2412A / 182TTDB6012 182TTDBD601287.5%prémium184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€880.44
MARATHON MOTORS 182TTDBD6037 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 3 LE 1750rpm 182jp | AG3CER 32UP93 / GT2410A / 182TTDB6037 182TTDBD603790.2%prémium182JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,501.10
MARATHON MOTORS 184TTDBD6012 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 7-1/2 LE 3450 rpm | AG3CEU 32UP95 / GT2415A / 184TTDB6012 184TTDBD601288.5%prémium184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,971.66
MARATHON MOTORS 184TTDBD6037 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 fázisú 5 LE 1750 ford./perc | AG3CEW 32UP97 / GT2413A / 184TTDB6037 184TTDBD603789.5%prémium184JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,834.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTDBD6032 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú 5 LE
€1,613.01 /Mértékegység