Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Női adapter 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe | AD7GWF 4EHH8

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Női adapter 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe

Raktáron
Tétel: AD7GWF Modell: 1342-00-1513-00Kereszthivatkozás: 4EHH8
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
€345.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
csatlakozásNPT x cső
Hossz4.44 "
AnyagAcél
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-től 120 F-ig
Menetméret3 / 4-14 "
Csőméret3 / 4 "
típusEgyenes
WOG PSI @ 150 F125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszCsőméretÁr
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Női adapter 3/4 x 1/2 In.npt x Cső | AD7GWD 4EHH6 0442-00-1513 00-NPT x cső3.16 "1 / 2 "€135.68
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Női adapter 3/4 x 1 hüvelykes Npt x cső | AD7GWH 4EHJ1 1442-00-1513 00-NPT x cső4.81 "1"€462.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Női adapter 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe
€345.78 /Mértékegység