MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 zárt szivattyús motor, 3 LE, 3530 ford./perc, 182Jm váz, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11

MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 zárt szivattyús motor, 3 LE, 3530 ford./perc, 182 Jm váz, 230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CH6HYV Modell: 182TTFBD6006Kereszthivatkozás: 52NU11

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,565.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
Vezetékdoboz helyzeteNem
Működési ciklusFolyamatos
Keret182JM
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők8.2 / 4.1A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
Magasság9 13 / 16 "
HP3
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely13 1 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos, Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3530
Névleges hatékonyság89.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz17.375 "
Fázis3
Értékelés10:1
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza4 1 / 4 "
Feszültség230 / 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)39.78
Hajó hossza (cm)47.7
Hajószélesség (cm)35.89
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros alkalmazásKeretKeret anyagMotortervezésMotor tengely kialakításaAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 LE 1747 ford./perc | AF8LFE 131604.00 184TCDW7047Szivattyúk184JMHengerelt acélKondenzátor-StartJM Menetes174775.5%15 13 / 16 "€2,228.47
MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 zárt szivattyús motor, 5 LE, 3525 ford./perc, 184Jp váz, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28 184TTFBD6012Szivattyú184JPAcél3 fázisKulcsos352588.5%18 11 / 16 "€1,909.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 zárt szivattyús motor, 3 LE, 3530 ford./perc, 182 Jm váz, 230/460 VAC
€1,565.82 /Mértékegység