MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 zárt szivattyús motor, 5 LE, 3525 ford./perc, 184Jp váz, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 zárt szivattyús motor, 5 LE, 3525 ford./perc, 184 Jp váz, 230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CH6HZB Modell: 184TTFBD6012Kereszthivatkozás: 29FH28

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,909.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
Test Dia.8.4 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
Vezetékdoboz helyzeteNem
Működési ciklusFolyamatos
Keret184JP
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők12.4 / 6.2A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
Magasság9 13 / 16 "
HP5
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely11 3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3525
NEMA DesignA
Névleges hatékonyság88.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz18 11 / 16 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza7 5 / 16 "
Feszültség230 / 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)32.59
Hajó hossza (cm)62.08
Hajószélesség (cm)40.01
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros alkalmazásKeretKeret anyagMotortervezésMotor tengely kialakításaAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 LE 1747 ford./perc | AF8LFE 131604.00 184TCDW7047Szivattyúk184JMHengerelt acélKondenzátor-StartJM Menetes174775.5%15 13 / 16 "€2,228.47
MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 zárt szivattyús motor, 3 LE, 3530 ford./perc, 182Jm váz, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11 182TTFBD6006Szivattyú182JMAcél3 fázisKulcsos, Menetes353089.5%17.375 "€1,565.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 zárt szivattyús motor, 5 LE, 3525 ford./perc, 184 Jp váz, 230/460 VAC
€1,909.56 /Mértékegység