MARATHON MOTORS 182TTFB6031 GT3110 zárt szivattyús motor | AJ2NUG GT3110

MARATHON MOTORS 182TTFB6031 GT3110 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor

Raktáron
Tétel: AJ2NUG Modell: 182TTFB6031Kereszthivatkozás: GT3110

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,220.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Hatékonyság89.50%
Ház típusaTEFC
Keret anyagHengerelt acél
Keret méret182JM
Teljes terhelésű erősítők7.8/3.9
HP3
Hz60
IP besorolás43
motor típusaZárja be a kapcsolt szivattyú motorját
Szerelési típusC-Arc / Lábbal
Teljes hossz17.5100
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.0.8750
Szabványok és jóváhagyásokUL
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)26.39
Hajó hossza (cm)54.25
Hajószélesség (cm)39.22
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretKeret méretRPMTengely Dia.FeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 zárt szivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 zárt szivattyús motor | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.31€229.90
MARATHON MOTORS 143TTFR16013 GT3203 zárt szivattyús motor | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.5€216.82
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 zárt szivattyús motor | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.92€283.29
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 zárt szivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.5€1,225.63
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 zárt szivattyús motor | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.42€247.20
MARATHON MOTORS 143TTFR16048 GT5001 zárt szivattyús motor | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.81€233.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFB6031 GT3110 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor
€1,220.08 /Mértékegység