MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 zárt szivattyús motor | AJ2MGB GT3201

MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor

Raktáron
Tétel: AJ2MGB Típus: 143TTFR16046Kereszthivatkozás: GT3201

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság85.5%
HázTEFC
Keret143JMV
Teljes terhelésű erősítők1.3
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.75
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes vagy tengely le
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: P
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6206
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 2: 1

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretKeret méretRPMTengely Dia.FeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 zárt szivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 143TTFR16013 GT3203 zárt szivattyús motor | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.5€216.82
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 zárt szivattyús motor | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.92€283.29
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 zárt szivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.5€1,225.63
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 zárt szivattyús motor | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.42€247.20
MARATHON MOTORS 143TTFR16048 GT5001 zárt szivattyús motor | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.81€233.26
MARATHON MOTORS 143TTFR16047 GT3001 zárt szivattyús motor | AJ2NJP GT3001 143TTFR16047-143JMV-1800-2003.81€235.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor
€229.90 /Mértékegység