MARATHON MOTORS 145TTDR16019 GT4106 zárt szivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2NQT GT4106

MARATHON MOTORS 145TTDR16019 GT4106 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2NQT Típus: 145TTDR16019Kereszthivatkozás: GT4106

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,126.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság86.5%
HázDP
Keret145JMV
Teljes terhelésű erősítők5.6/2.8
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
FelszerelésC-Face láb nélküli
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes vagy tengely le
Fázis3
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6206
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 2: 1

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNEMA DesignTeljes hosszRPMRPM tartományFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 3 LE | AF8LDC 26ZX88 / GT0409 145TTDR60133490145JM8.0-7.2/3.6-14.75 "-3001-3600208-230/460€1,405.81
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 1-1/2 LE | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/460€979.72
MARATHON MOTORS 145TTDR16329 GT4104 zárt szivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/460€957.05
MARATHON MOTORS 143TTDR16042 GT4001 zárt szivattyús motor | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-200€234.98
MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 zárt szivattyús motor | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-575€230.61
MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 zárt szivattyús motor | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143JMV3.45B-1800-200€265.68
MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 zárt szivattyús motor | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-200€1,257.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16019 GT4106 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 50-60 Hertz
€1,126.59 /Mértékegység