MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Motor 1-1/2 LE 1740 Rpm 115/208-230v | AD4UTX 44D146 / I201

MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Motor 1-1 / 2 Hp 1740 Rpm 115 / 208-230v

Raktáron
Tétel: AD4UTX Típus: 145TBFR5327Kereszthivatkozás: 44D146 / I201

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€813.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret145T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely11 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1740
Névleges hatékonyság80%
Sebességek száma1
Teljes hossz13.875 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501513040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteKeretTeljes terhelésű erősítőkMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignÁr
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Általános rendeltetésű motor sapka Indítás/sapka Run Tefc 3/4 LE 1140 RPM 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5KCR48WN6066Minden szög5610.6/5.3KulcsosEgyik semBázis1140-€1,266.58
MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 LE 1725 Rpm 115/230v | AD4URP 44D113 / G1312 5KC32GN19Vízszintes565.4/2.7KulcsosEgyik semBázis1725-€470.45
MARATHON MOTORS 5KC35MN43 Motor 1/3 LE 1725 Rpm 115/230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Vízszintes566.0/3.0KulcsosEgyik semBázis1725-€528.56
MARATHON MOTORS 5KC35MN43X Motor 1/3 LE 1725 rpm 115/230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XVízszintes566.0/3.0KulcsoskocsiBázis1725-€572.58
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014 Motor 1/2 LE 1725 rpm 115/208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Vízszintes568.6 / 4.1-4.3KulcsosEgyik semBázis1725-€644.75
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Motor 1/2 LE 1725 Rpm 115/230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014XVízszintes568.6/4.3KulcsoskocsiBázis1725-€701.47
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Motor 3/4 LE 1725 Rpm 115/230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XVízszintes5611.0/5.5KulcsoskocsiBázis1725-€797.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Motor 1-1 / 2 Hp 1740 Rpm 115 / 208-230v
€813.17 /Mértékegység