MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 LE 1725 Rpm 115/230v | AD4URP 44D113 / G1312

MARATHON MOTORS 5KC32GN19 motor 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v

Raktáron
Tétel: AD4URP Modell: 5KC32GN19Kereszthivatkozás: 44D113 / G1312

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€544.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.4/2.7
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely8.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság51%
Sebességek száma1
Teljes hossz10.375 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115/230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)39.22
Hajószélesség (cm)25.88
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteKeretTeljes terhelésű erősítőkMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignÁr
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Általános rendeltetésű motor sapka Indítás/sapka Run Tefc 3/4 LE 1140 RPM 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5KCR48WN6066Minden szög5610.6/5.3KulcsosEgyik semBázis1140-€1,430.52
MARATHON MOTORS 5KC35MN43 Motor 1/3 LE 1725 Rpm 115/230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Vízszintes566.0/3.0KulcsosEgyik semBázis1725-€606.85
MARATHON MOTORS 5KC35MN43X Motor 1/3 LE 1725 rpm 115/230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XVízszintes566.0/3.0KulcsoskocsiBázis1725-€651.88
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014 Motor 1/2 LE 1725 rpm 115/208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Vízszintes568.6 / 4.1-4.3KulcsosEgyik semBázis1725-€698.73
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Motor 1/2 LE 1725 Rpm 115/230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014XVízszintes568.6/4.3KulcsoskocsiBázis1725-€783.48
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Motor 3/4 LE 1725 Rpm 115/230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XVízszintes5611.0/5.5KulcsoskocsiBázis1725-€900.49
MARATHON MOTORS 5KC49UN6065 Motor 1/2 LE 1140 RPM 115/230v | AD4UTH 44D130 / C264 5KC49UN6065Vízszintes569.4/4.7KulcsosEgyik semBázis1140-€1,135.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC32GN19 motor 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v
€544.98 /Mértékegység