Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0461-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AD6ULE 4ART5

APPROVED VENDOR Z0461-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6ULE Modell: Z0461-188Kereszthivatkozás: 4ART5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€20.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
csomag súlya0.90 font.
Rockwell KeménységB70
Méret1 / 4 "
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1778
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0461-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK
€20.87 /csomag