MARATHON MOTORS 056T17F15660LE: G527A általános rendeltetésű motor | AJ2NRR G527A

MARATHON MOTORS 056T17F15660LE: G527A általános célú motor

Tétel: AJ2NRR Típus: 056T17F15660LE:Kereszthivatkozás: G527A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
HázTEFC
Keret56C
HP1
Hz60
Fázis3
RPM1725
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont – K256 / 5K49MN4104, G527 / 056T17F5310

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15660LE: G527A általános célú motor