MARATHON MOTORS 056T17D15915 K004A Általános rendeltetésű motor | AJ2NTC K004A

MARATHON MOTORS 056T17D15915 K004A általános használatú motor

Raktáron
Tétel: AJ2NTC Típus: 056T17D15915Kereszthivatkozás: K004A

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€713.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
HázDP
Keret56
HP1
Hz60
Fázis3
RPM1800
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)21.89
Hajó hossza (cm)39.67
Hajószélesség (cm)21.89
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Csere Marathon - K004B / 056T17D15955

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17D15915 K004A általános használatú motor
€713.98 /Mértékegység