Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010004383 Csővezeték-irányító, 4 hüvelykes | AD3LPD 3231-0400-100000 / 40D603

NORDFAB 8010004383 Csővezeték-elvezető 4 hüvelykes elszívó

Raktáron
Tétel: AD3LPD Típus: 8010004383kereszthivatkozás: 3231-0400-100000 / 40D603
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
€447.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő4"
Csatorna mérete4"
Nyomtáv22
Magasság12 "
Bemeneti átmérő4"
Hossz12 "
AnyagAcél
Outlet Dia.6 "x 12"
típusRouter Hood
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőÁr
NORDFAB 8010004385 Csővezeték-útválasztó 6 hüvelykes burkolat | AD3LPE 3231-0600-100000 / 40D604 80100043856"6"6"€586.12
NORDFAB 8010004387 Csatorna-router 8 in | AD3LPF 3231-0800-100000 / 40D605 80100043878"8"8"€494.59
NORDFAB 8010004381 ​​Csővezeték-útválasztó, 10"-os csőméret, 12"-os hossz | AD3LPG 3231-1000-100000 / 40D606 801000438110 "10 "10 "€689.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010004383 Csővezeték-elvezető 4 hüvelykes elszívó
€447.46 /Mértékegység