Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.040.0005 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm kúp 5 mm, 100 PK | AG2JUK 31KC13

GRAINGER M51250.040.0005 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm kúp 5 mm, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2JUK Típus: M51250.040.0005Kereszthivatkozás: 31KC13

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz5mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0256
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.040.0005 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm kúp 5 mm, 100 PK
€13.98 /csomag