MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 Vector Motor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282

MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 vektormotor

Raktáron
Tétel: AJ2MAB Típus: 056H17T15527Kereszthivatkozás: 5THZ7 / Y282

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,949.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság84%
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők3/1.5
HP1
Hz60
Szigetelési osztályH
kW0.75
FelszerelésC-Face - Kivehető alap
NEMA DesignA
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)49.05
Hajószélesség (cm)28.42
HS-kód8501516040

Termék részletek:

    • Rendelkezések: REGAL SZÁLLÍTOTT - REGAL MOUNT
    • Pulzusszám: 1024
    • Indítási típus: CSAK INVERTER
    • KVA kód: P
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 1000: 1

Termékváltozatok

TermékekModellkWBázisHatékonysági csoportFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszNyomatékÁr
MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 LE 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284 145THTR15540-ElmozdíthatóStandard Arc / Alap17550.85516 1 / 16 "4.5 lb.-ft.€2,974.45
MARATHON MOTORS 145THTN17034 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 LE 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-MerevEpactArc / Alap17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.€3,896.66
MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Vector Motor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Kivehető alap----€2,281.12
MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Vector Motor | AJ2LMP 5THZ5 / Y280 056H17T155260.37--C-Face - Kivehető alap----€1,913.84
MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283 143THTR155350.75--C-Face - Kivehető alap----€2,378.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 vektormotor
€2,949.23 /Mértékegység