MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 LE 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V

Raktáron
Tétel: AE6KLH Típus: 145THTR15540Kereszthivatkozás: 5THZ9 / Y284

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,822.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisElmozdítható
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Kódoló elfogadhatóTartalmazza (1024 PPR)
Jeladó tengely5/8 x 1-3/4"
befejezFekete
Keret145TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.8/2.4
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályH
Szigetelési funkcióCR200 mágnes huzal
Max. Működési frekvencia120 Hz
Max. Sebesség5400 RPM
Motoros alkalmazásdaruk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc1755
NEMA DesignA
Névleges hatékonyság0.855
Teljes hossz16 1 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Sebességtartomány1000: 1 CT
HővédelemEgyik sem
Nyomaték4.5 lb.-ft.
Feszültség230/460
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkWBázisHatékonysági csoportFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszNyomatékÁr
MARATHON MOTORS 145THTN17034 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 LE 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-MerevEpactArc / Alap17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.€3,700.68
MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Vector Motor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Kivehető alap----€2,161.23
MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Vector Motor | AJ2LMP 5THZ5 / Y280 056H17T155260.37--C-Face - Kivehető alap----€1,841.97
MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283 143THTR155350.75--C-Face - Kivehető alap----€3,149.52
MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 Vector Motor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056H17T155270.75--C-Face - Kivehető alap----€2,682.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V
€2,822.39 /Mértékegység