MARATHON MOTORS 056B34D11016 G238A egyfázisú motor | AJ2NTB G238A

MARATHON MOTORS 056B34D11016 G238A egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2NTB Típus: 056B34D11016Kereszthivatkozás: G238A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€589.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
HázODP
Keret56C
HP3/4
Hz60
Fázis1
RPM3600
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont – G238 / 056C34D2101

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34D11016 G238A egyfázisú motor
€589.42 /Mértékegység