MARATHON MOTORS 048C17D2029 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 60 Hz 1/3 LE | AF6NGE 19YW10 / S111

MARATHON MOTORS 048C17D2029 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor indítás / indukciós futtatás 60 Hz 1/3 Hp

Raktáron
Tétel: AF6NGE Típus: 048C17D2029Kereszthivatkozás: 19YW10 / S111

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€484.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret48
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők7.0/3.5
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság57.5
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)20.47
Hajó hossza (cm)31.6
Hajószélesség (cm)23.19
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaKeretTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPHossz kevesebb tengelyMotortervezésNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 048C17D2028 Általános célú motor kondenzátor-indítás / indukciós futás 60 Hz 1/3 LE | AF6NGD 19YW09 / S110 048C17D20281.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondenzátor-Start57.5€457.85
MARATHON MOTORS 048S17D2105 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 60 Hz 1/3 LE | AF6NGG 19YW12 / S127 048S17D21052"48Y6.61151/37.75 "Osztott fázisú57.5€402.71
MARATHON MOTORS 048S17D2106 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 60 Hz 1/2 LE | AF6NGH 19YW13 / S128 048S17D21062"48Z9.21151/28.25 "Osztott fázisú59.5€443.25
MARATHON MOTORS 056C17D2060 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 60 Hz 3/4 LE | AF6NGJ 19YW14 / S114 056C17D20602"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondenzátor-Start70€634.55
MARATHON MOTORS 056C17D2061 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 60 Hz 3/4 LE | AF6NGK 19YW15 / S115 056C17D20612"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondenzátor-Start70€683.87
MARATHON MOTORS 056C17D2097 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 60 Hz 1/2 LE | AF6NGL 19YW16 / S112 056C17D20971.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondenzátor-Start59.5€560.91
MARATHON MOTORS 056C17D2099 Általános célú motor kondenzátor-indítás / indukciós futás 60 Hz 1/2 LE | AF6NGM 19YW17 / S113 056C17D20992"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Kondenzátor-Start59.5€599.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048C17D2029 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor indítás / indukciós futtatás 60 Hz 1/3 Hp
€484.07 /Mértékegység