WOODHEAD 1301800403 Grommet, 1/2 Inch Cord Grip, F2 Body Size, 6.35 To 7.92mm Cord Diameter, Black | CH2JRP 00-4972

WOODHEAD 1301800403 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelfogantyú, F2-as testméret, 6.35-7.92 mm-es vezetékátmérő, fekete

Tétel: CH2JRP Típus: 1301800403Kereszthivatkozás: 00-4972
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömítőgyűrű
Kábel markolat mérete1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel markolat méreteÁr
WOODHEAD 1301800339 Hüvelygyűrű | CH2HTK 00-0930S 1301800339--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800337 Hüvelygyűrű, 1/4 hüvelykes kábelfogantyú, F0 testméret, 5.08-6.73 mm-es vezeték átmérő, zöld | CH2HTQ 00-0922 13018003371 / 4 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800336 Hüvelygyűrű, 1/4 hüvelykes kábelfogantyú, F0 testméret, 3.43-5.08 mm-es kábelátmérő, szürke | CH2HTU 00-0921 13018003361 / 4 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800335 Hüvelygyűrű, 1/4 hüvelykes kábelfogantyú, F0 testméret, 1.91–3.43 mm vezeték átmérő, fekete | CH2HTX 00-0920 13018003351 / 4 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800319 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelfogantyú, F2-es testméret, 4.75 mm-es kábelátmérő, sárga | CH2JEQ 00-1925 13018003191 / 2 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800318 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelfogantyú, F2-es testméret, 3.96 mm-es kábelátmérő, narancssárga | CH2JER 00-1924 13018003181 / 2 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800317 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelfogantyú, F2-es testméret, 2 lyuk, 7.37 mm-es kábelátmérő, fekete | CH2JEV 00-1923 13018003171 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301800403 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelfogantyú, F2-as testméret, 6.35-7.92 mm-es vezetékátmérő, fekete