MARATHON MOTORS 056C17D2060 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 60 Hz 3/4 LE | AF6NGJ 19YW14 / S114

MARATHON MOTORS 056C17D2060 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor indítás / indukciós futtatás 60 Hz 3/4 Hp

Raktáron
Tétel: AF6NGJ Típus: 056C17D2060Kereszthivatkozás: 19YW14 / S114

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€541.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők10.4/5.2
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely10 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság70
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.475
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaKeretTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPHossz kevesebb tengelyMotortervezésNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 048C17D2028 Általános célú motor kondenzátor-indítás / indukciós futás 60 Hz 1/3 LE | AF6NGD 19YW09 / S110 048C17D20281.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondenzátor-Start57.5€398.78
MARATHON MOTORS 048C17D2029 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 60 Hz 1/3 LE | AF6NGE 19YW10 / S111 048C17D20291.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondenzátor-Start57.5€448.99
MARATHON MOTORS 048S17D2105 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 60 Hz 1/3 LE | AF6NGG 19YW12 / S127 048S17D21052"48Y6.61151/37.75 "Osztott fázisú57.5€360.00
MARATHON MOTORS 048S17D2106 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 60 Hz 1/2 LE | AF6NGH 19YW13 / S128 048S17D21062"48Z9.21151/28.25 "Osztott fázisú59.5€392.39
MARATHON MOTORS 056C17D2061 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 60 Hz 3/4 LE | AF6NGK 19YW15 / S115 056C17D20612"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondenzátor-Start70€593.47
MARATHON MOTORS 056C17D2097 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 60 Hz 1/2 LE | AF6NGL 19YW16 / S112 056C17D20971.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondenzátor-Start59.5€485.04
MARATHON MOTORS 056C17D2099 Általános célú motor kondenzátor-indítás / indukciós futás 60 Hz 1/2 LE | AF6NGM 19YW17 / S113 056C17D20992"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Kondenzátor-Start59.5€513.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2060 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor indítás / indukciós futtatás 60 Hz 3/4 Hp
€541.20 /Mértékegység