Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO DEFT csepegtető élhajlító szerszám 24 hüvelykes | AB9QNT 2ETK9

MALCO DEFT csepegtető élhajlító szerszám 24 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9QNT Modell: DEFTKereszthivatkozás: 2ETK9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€210.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepegtető hajtogató eszköz
ÉpítésKönnyű acél és alumínium
Kezelje a színtEzüst
AnyagAcél és alumínium
Fémmérő22
Teljes hossz24 "
Biztonsági reteszNem
típusMagas tőkeáttétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207303020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésKezelje a színtTételAnyagFémmérőTeljes hossztípusÁr
A MALCO 12F hajtogató szerszám 3/8 és 1 hüvelykes hajlításokat | AA9PYQ 1ELJ4 12FAcél-Összecsukható eszközAcél2212 "-€43.44
MALCO ER3 Edge Roller 3 állomásos nagy sugár | AB9QNR 2ETK8 ER3Rozsdamentes acélSzürkeEdge GörgőRozsdamentes acél22–29 Enyhe12.75 "3 állomás€1,341.13
MALCO DEFT1 csepegtetős hajtogató szerszám üvegszál | AH8YNL 39CE73 DEFT1--Csepegtető hajtogató eszközÜveggyapot2218 "-€172.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO DEFT csepegtető élhajlító szerszám 24 hüvelykes
€210.02 /Mértékegység