Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO C4R lefolyócső Crimper Redline Double | AE4HPH 5KNU6

MALCO C4R Downspout Crimper Redline Double

Raktáron
Tétel: AE4HPH Modell: C4RKereszthivatkozás: 5KNU6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€95.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLefolyó Crimper
ÉpítésAcél
Vágási műveletDupla krimpelés
Vágási hossza1.25 "
Kezelje a színtPiros / fekete
Fogantyú kialakításaPuha tapintású, csúszásmentes fogantyúval
Fogantyú típusaPuha tapintású, csúszásmentes fogantyúval
Pofamélység1-1 / 4 "
AnyagAcél
Fémmérő22 Enyhe / 24 Horganyzott / 26 SS
Kések száma3
Darabszám1
Teljes hossz9"
Biztonsági reteszIgen
típusPiros vonal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8205513060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO C4R Downspout Crimper Redline Double
€95.78 /Mértékegység