Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA XDT14Z/BL1840BDC2 ütős meghajtó, 3, 600 ford./perc szabad fordulatszám, 1, 100/2, 600/3, 800, kefe nélküli motor, 18V DC | CT2BZC 359WC5

MAKITA XDT14Z/BL1840BDC2 ütős meghajtó, 3, 600 ford./perc szabad sebesség, 1, 100/2, 600/3, 800, kefe nélküli motor, 18 V DC

Raktáron
Cikkszám: CT2BZC Típus: XDT14Z/BL1840BDC2Kereszthivatkozás: 359WC5
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
€897.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3695
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MAKITA DT04Z ütközőcsavar, 1, 200 in-lb Max. Nyomaték, 3000 RPM szabad fordulatszám, 1, 600/3, 900 | CT2BYU 52YW53 DT04ZVezető€272.24
MAKITA XPT02Z ütős meghajtó, 1, 330 in-lb Max. Nyomaték, 2, 800 ford./perc, szabad fordulatszám, 1, 200/2, 400/3, 200 | CT2BYV 402D42 XPT02ZVezető€596.02
MAKITA XDT11Z ütvecsavarozó, 1, 460 in-lb Max. Nyomaték, 2, 900 RPM, szabad fordulatszám, 3, 500, csupasz szerszám, 18V DC | CT2BYW 5WFT5 XDT11ZVezető€220.73
MAKITA XDT13Z ütvecsavarozó, 1 500 in-lb Max. Nyomaték, 3, 400 ford./perc, szabad fordulatszám, 3, 600, kefe nélküli motor | CT2BYX 34G794 XDT13ZVezető€249.66
MAKITA XDT13Z + BL1840BDC2 ütközőcsavar, 1 in-lb Max. Nyomaték, 500, 3 ford./perc, szabad fordulatszám, 400, 3, kefe nélküli motor | CT600BYY 2JY375 XDT13Z + BL1840BDC2Vezető€850.69
MAKITA XDT14Z ütvecsavarozó, 1 500 in-lb Max. Nyomaték, 3, 600 ford./perc, szabad fordulatszám, 1, 100/2, 600/3, 800 | CT2BYZ 52YW63 XDT14ZVezető€296.18
MAKITA XDT131 + BL1830B Impact Driver, 3, 400 RPM szabad fordulatszám, 3, 600, Brushless Motor, 3.0 Ah, 18V DC | CT2BZA 327EY1 XDT131 + BL1830BVezető€569.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA XDT14Z/BL1840BDC2 ütős meghajtó, 3, 600 ford./perc szabad sebesség, 1, 100/2, 600/3, 800, kefe nélküli motor, 18 V DC
€897.23 /Mértékegység