Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA XDT13Z ütvecsavarozó, 1 500 in-lb Max. Nyomaték, 3, 400 ford./perc, szabad fordulatszám, 3, 600, kefe nélküli motor | CT2BYX 34G794

MAKITA XDT13Z Impact Driver, 1, 500 in-lb Max. Torque, 3, 400 RPM Free Speed, 3, 600, Brushless Motor

Raktáron
Tétel: CT2BYX Típus: XDT13ZKereszthivatkozás: 34G794
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
€249.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MAKITA DT04Z ütközőcsavar, 1, 200 in-lb Max. Nyomaték, 3000 RPM szabad fordulatszám, 1, 600/3, 900 | CT2BYU 52YW53 DT04ZVezető€272.24
MAKITA XPT02Z ütős meghajtó, 1, 330 in-lb Max. Nyomaték, 2, 800 ford./perc, szabad fordulatszám, 1, 200/2, 400/3, 200 | CT2BYV 402D42 XPT02ZVezető€596.02
MAKITA XDT11Z ütvecsavarozó, 1, 460 in-lb Max. Nyomaték, 2, 900 RPM, szabad fordulatszám, 3, 500, csupasz szerszám, 18V DC | CT2BYW 5WFT5 XDT11ZVezető€220.73
MAKITA XDT13Z + BL1840BDC2 ütközőcsavar, 1 in-lb Max. Nyomaték, 500, 3 ford./perc, szabad fordulatszám, 400, 3, kefe nélküli motor | CT600BYY 2JY375 XDT13Z + BL1840BDC2Vezető€850.69
MAKITA XDT14Z ütvecsavarozó, 1 500 in-lb Max. Nyomaték, 3, 600 ford./perc, szabad fordulatszám, 1, 100/2, 600/3, 800 | CT2BYZ 52YW63 XDT14ZVezető€296.18
MAKITA XDT131 + BL1830B Impact Driver, 3, 400 RPM szabad fordulatszám, 3, 600, Brushless Motor, 3.0 Ah, 18V DC | CT2BZA 327EY1 XDT131 + BL1830BVezető€569.15
MAKITA XDT13R + BL1820B ütvecsavarozó, 3, 400 ford./perc, szabad fordulatszám, 3, 600, kefe nélküli motor, 2.0 Ah, 18 V DC | CT2BZB 327EY5 XDT13R + BL1820BVezető€687.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA XDT13Z Impact Driver, 1, 500 in-lb Max. Torque, 3, 400 RPM Free Speed, 3, 600, Brushless Motor
€249.66 /Mértékegység