MAKITA XAG04Z/BL1840BDC2 Angle Grinder Kit, 4 1/2 5 Inch Wheel Dia, Slide, without Lock-On | CT2CXQ 359WC3

MAKITA XAG04Z/BL1840BDC2 Angle Grinder Kit, 4 1/2 5 Inch Wheel Dia, Slide, without Lock-On

Raktáron
Cikkszám: CT2CXQ Model: XAG04Z/BL1840BDC2Kereszthivatkozás: 359WC3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€901.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MAKITA GAG03Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, lapátos, rögzítéssel, kefe nélküli motorral | CT2BTL 373VM7 GAG03ZSarokcsiszoló€493.83
MAKITA GAG06Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, lapáttal, rögzítéssel, kefe nélküli motorral | CT2BTM 373VN1 GAG06ZSarokcsiszoló€517.94
MAKITA GA5053R sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, lapátos, rögzítés nélkül, 120 VAC, normál fej | CT2BTN 361VL7 GA5053RSarokcsiszoló€316.80
MAKITA XAG11Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, lapátos, rögzítés nélkül, kefe nélküli motor | CT2BTP 401Z49 XAG11ZSarokcsiszoló€384.80
MAKITA XAG09Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzítővel | CT2BTQ 401Z48 XAG09ZSarokcsiszoló€338.21
MAKITA XAG04Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzíthető, állítható védőburkolattal | CT2BTR 401Z46 XAG04ZSarokcsiszoló€300.55
MAKITA GAG04Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzíthető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CT2BTT 373VM9 GAG04ZSarokcsiszoló€493.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA XAG04Z/BL1840BDC2 Angle Grinder Kit, 4 1/2 5 Inch Wheel Dia, Slide, without Lock-On
€901.60 /Mértékegység